Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waterlilly Tischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waterlilly Tischleuchte
Waterlilly Tischleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2505805
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94551/09
EAN/GTIN:
     4004353411953
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Waterlilly Tischleuchte


Dekorative Tischleuchten wie die Waterlilly können vielseitig eingesetzt werden. Da sie mobil sind, kannst Du bei Bedarf einfach umquartiert werden. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine angenehme Lichtgestaltung. Das zeitlose Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Die Leuchtmittel können gewechselt werden. Diese Leuchte ist für den Einsatz von LED-Leuchtmitteln geeignet. Komfortabel geschaltet werden kann die Tischleuchte mit dem Schnurzwischenschalter. Die Länge der Zuleitung beträgt 1,5 Meter.

PRAKTISCHER SCHALTER AM KABEL - Den Schalter dieser Leuchte hast Du jederzeit griffbereit, denn er ist praktischerweise direkt am Kabel platziert. Einfaches Ein- und Ausschalten jederzeit möglich.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen
- Ausführung: Schnurzwischenschalter, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz/natur/weiß, - Gewicht: 1,552 kg, - Höhe: 430, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Textil/Wasserhyazinthe/Metall, - Produktart: Tischleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Farbe schwarz/natur/weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/natur/weiß
Gewicht:
1,552 kg
Material:
Textil/Wasserhyazinthe/Metall
Höhe:
430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.