Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aniela Standleuchte weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aniela Standleuchte weiß/natur
Aniela Standleuchte weiß/natur
Artikel-Nr.:
     400-2505796
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94544/76
EAN/GTIN:
     4004353411861
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Aniela Standleuchte weiß/natur


Die Stehleuchte Aniela macht auch in Deinem Wohnzimmer einen positiven Eindruck. Als Zusatz- oder Akzentbeleuchtung erschafft sie auch in Schlaf- und Esszimmern eine stimmungsvolle Beleuchtung. Die brillant verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das schlichte Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Die Leuchte ist mit einem Fußschalter ausgestattet. Das Zuleitungskabel ist circa 2 Meter lang. Diese Leuchte wurde in Europa hergestellt.

PRAKTISCHER FUSSSCHALTER - Diese Leuchte ist mit einem einfach zu bedienenden Fußschalter ausgestattet. Weder Kabelziehen noch Bücken notwendig: einfaches Ein- und Ausschalten mit dem Fuß möglich.

NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen
- Ausführung: Fußschalter, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz/natur, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 7,16 kg, - Höhe: 1600, - Lampentyp: A60, - Leistung: 40W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Textil, - Produktart: Stehleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/natur
Gewicht:
7,16 kg
Material:
Metall/Textil
Höhe:
1600
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, brilliant standleuchte, steh-leuchte, steh-lampe, stand-lampe, stand-leuchte, innen-beleuchtung, innenbereich, wohnzimmer-beleuchtungucht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.