Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alson LED Deckenleuchte holz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alson LED Deckenleuchte holz/weiß
Alson LED Deckenleuchte holz/weiß
Artikel-Nr.:
     400-2505773
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99794/75
EAN/GTIN:
     4004353411335
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Alson LED Deckenleuchte holz/weiß


Die universell einsetzbare Deckenleuchte kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen. Sie überzeugt durch ihr funktionales Design. Ob in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen oder gar im Wohnzimmer - Alson passt überall hinein, ohne fehl am Platze zu wirken. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des "Forest Stewardship Council" bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Das mitgelieferte Leuchtmittel ist austauschbar. Mit 2400 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, mittelgroße Räume allein ausleuchten zu können. Durch die Möglichkeit des Einstellens der Lichtfarbe kann jede gewünschte Lichtstimmung erzeugt werden. Die CCT-Technologie erlaubt die Änderung der Farbe im Spektrum von warmweiß bis kaltweiß. Das notwendige Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.

FLÄCHIGES LICHT - Diese Leuchte sorgt durch die flächige Verteilung des Lichts für ein besonders angenehmes Lichtbild und eine super gleichmäßige Raumausleuchtung in Deinem Zuhause.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.
- Ausführung: Kein Schalter, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: holz hell/weiß, - Gewicht: 1,342 kg, - Höhe: 65, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Material: Metall/Holz/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe Ø39cm



Weitere Informationen:
Farbe:
holz hell/weiß
Gewicht:
1,342 kg
Material:
Metall/Holz/Kunststoff
Höhe:
65
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.