Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tumeo LED Deckenleuchte holz hell/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tumeo LED Deckenleuchte holz hell/weiß
Tumeo LED Deckenleuchte holz hell/weiß
Artikel-Nr.:
     400-2505771
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99791/75
EAN/GTIN:
     4004353411311
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Tumeo LED Deckenleuchte holz hell/weiß


Die Deckenleuchte ist in aller Regel die zentrale Raumbeleuchtung. Die Deckenleuchte Tumeo ist dabei eine exzellente Wahl. Der Einsatz des Werkstoffs Holz lässt eine aufregende Kombination aus Natur und Technik entstehen. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des "Forest Stewardship Council" bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar.Diese Leuchte ist mit energiesparender und langlebiger LED-Technik ausgestattet. Mit 2400 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, mittelgroße Räume allein ausleuchten zu können. Damit Du gleich loslegen kannst ist bereits sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang inbegriffen.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.
- Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 390, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: holz hell/weiß, - Gewicht: 1,468 kg, - Höhe: 80, - Länge: 390, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000LM, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
holz hell/weiß
Gewicht:
1,468 kg
Material:
Metall/Holz
Länge:
390
Breite:
390
Höhe:
80
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.