Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loneos LED LED Wand-& Deckenleuchte schwarz/holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loneos LED LED Wand-& Deckenleuchte schwarz/holz
Loneos LED LED Wand-& Deckenleuchte schwarz/holz
Artikel-Nr.:
     400-2505749
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99745/76
EAN/GTIN:
     4004353409608
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Loneos LED LED Wand-& Deckenleuchte schwarz/holz


Dekoratives Licht erzeugt die Deckenleuchte Loneos überall dort, wo sie eingesetzt wird. Die Einsatzbereiche reichen vom Wohnzimmer bis zum Arbeitszimmer. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des "Forest Stewardship Council" bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar.Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von LED-Technik. Das mitgelieferte Leuchtmittel ist austauschbar. Mit 2530 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, als einzige Lichtquelle in mittelgroßen Räumen dienen zu können. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.
- Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 350, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz/holz, - Gewicht: 1,03 kg, - Höhe: 46, - Länge: 300, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000LM, - Material: Holz/Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe 35x30cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/holz
Gewicht:
1,03 kg
Material:
Holz/Metall/Kunststoff
Länge:
300
Breite:
350
Höhe:
46
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.