Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Schneidöl 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohr- und Schneidöl 100ml
Bohr- und Schneidöl 100ml
Artikel-Nr.:
     400-2505569
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX591146
EAN/GTIN:
     4035300022755
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel

Bohr- und Schneidöl 100ml


Bohröl, Schneidöl 100 ml harz-, säure- und silikonfrei, als Kühlmittel beim Bohren und Gewindeschneiden, sparsam anwenden, direkt auf die Arbeitsfläche geben, schont Bohrer und Gewindeschneider, Produkttext: D, GB, F, NL, I, E, P, CZ, SK
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,098 kg, - Höhe: 3, - Länge: 14,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,098 kg
Länge:
14,5
Breite:
5,5
Höhe:
3
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühl schmierstoff, Bohröl, Schneideöl, Pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.