Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter HHL 2000/3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter HHL 2000/3/4
Heizlüfter HHL 2000/3/4
Artikel-Nr.:
     400-2505490
Herst.-Nr.:
     103030260
EAN/GTIN:
     4012294211266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw

Heizlüfter HHL 2000/3/4


Der elektrische Heizlüfter HHL 2000/2/3 E wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 60 m³ verwendet. Als optisches Highlight in jedem Wohnraum kann er an kälteren Tagen auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Dank seines geringen Gewichts und der praktischen Griffmulde kann dieser Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Gleich zwei Heizstufen mit 1000 und 2000 Watt steuern seine Leistung. Mit Hilfe des stufenlosen Thermostats lässt sich die Wunschtemperatur sehr einfach regulieren. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Breite: 27,5, - Gewicht: 1 kg, - Höhe: 26,5, - Länge: 11,5, - Produktart: Heizlüfter
Heizlüfter, Bedienungsanleitung, Servieformular




Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
11,5
Breite:
27,5
Höhe:
26,5
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter rowi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.