Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleuchte 4-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand- und Deckenleuchte 4-flammig
Artikel-Nr.:
     400-2504100
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     3677-045
EAN/GTIN:
     4002707421900
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand- und Deckenleuchte 4-flammig


LED Wand- und Deckenleuchte, 4-flammig
Metall-Kunststoff / schwarz
incl. 4 x LED-Platine 3,6W 350lm 3.000K
Lebensdauer 20.000 h, Ra>=80
nicht dimmbar
IP20
475x475x85mm (LxBxH)

- Breite: 475, - Farbe: schwarz, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 3000K, - Gewicht: 0,572 kg, - Höhe: 85, - Länge: 475, - Lampentyp: Deckenleuchten, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 350LM, - Schutzklasse: IP20





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,572 kg
Länge:
475
Breite:
475
Höhe:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.