Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Solardusche, 30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Solardusche, 30l
Edelstahl Solardusche, 30l
Artikel-Nr.:
     400-2500219
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     SS30S
EAN/GTIN:
     8412081318752
Suchbegriffe:
Campingdusche
Gartendusche
gartendusche

Edelstahl Solardusche, 30l


Aluminium-Solardusche schwarzer Farbe 30 l - mit Fuß-Wasserhahn - Höhe 220 cm
- Farbe: schwarz, - Gewicht: 13,5 kg, - Höhe: 220, - Material: Aluminium, - Produktart: Aluminium-Solardusche schwarz
Aluminium-Solardusche schwarz, Fuß-Wasserhahn




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
13,5 kg
Material:
Aluminium
Höhe:
220
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Solardusche schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,89*
€ 984,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,41*
€ 982,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,14*
€ 954,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,19*
€ 917,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,53*
€ 849,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.