Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer
Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer
Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer
Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer
Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer
Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer
Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer
Artikel-Nr.:
     400-2482747
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5912312901
EAN/GTIN:
     4046664091004
Suchbegriffe:
Elektro-Bodenhacke
Elektro-Gartenfräse
Motorfräse
Motorhacke

Elektro Motorhacke MTE380, 36cm, 16 Messer


Mit der Elektro-Motorhacke MTE380 von scheppach Arbeiten Sie ohne lästige Abgase. Die kompakte Bauweise und die robusten Messer sind ideal für den Einsatz in kleineren Gärten. Egal ob bei Neuanlage oder Vorbereitung zur Aussaat.

- Sofort-Start mit Schutzschalter gegen unbeabsichtiges Starten
- Zusammenklappbarer Handgriff für einfacheren Transport und Lagerung

- Gewicht: 8,75 kg, - Produktart: Elektro-Motorhacke





Weitere Informationen:
Gewicht:
8,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.