Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett 14x28 Schwamm. 20mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett 14x28 Schwamm. 20mm fein
Reibebrett 14x28 Schwamm. 20mm fein
Artikel-Nr.:
     400-2459849
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX781343
EAN/GTIN:
     4035300945115
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett 14x28 Schwamm. 20mm fein



- Komplett mit Schwammgummi-Auflage
- Rot
- Ca. 20 mm stark
- Fein
- Zum Egalisieren und Glätten von Feinputz


Ausführung fein



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 g
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, reibebrett 14x28, Reibebrett Schwammgummi 140 x 280 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,25*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,47*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781335
ab € 3,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781338
ab € 3,25*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781336
ab € 3,61*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781340
ab € 2,68*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781331
ab € 3,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781334
ab € 2,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX781324
ab € 2,58*
Ähnlich
Connex
COX781332
ab € 9,3465*
Ähnlich
Connex
COX781330
ab € 8,72541*
Ähnlich
Connex
COX781342
ab € 20,0195*
Ähnlich
Connex
COX781339
ab € 8,63901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.