Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenerde torffrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenerde torffrei
Blumenerde torffrei
Blumenerde torffrei
Blumenerde torffrei
Artikel-Nr.:
     400-2459319
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     118381
EAN/GTIN:
     4006398408479
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Blumenerde torffrei


Die Beste für Ihre Pflanzen: Das ist die torfreduzierte Floragard Blumenerde. Ausgesuchte Torfanteile, regionale nachwachsende Ausgangsstoffe, effektive Zusätze und eine hochwirksame Kombination aus Start-, Langzeit- und Spurennährstoffdünger bilden die moderne, aus dem Profi-Gartenbau abgeleitete Rezeptur. Gebrauchsfertig und universell anwendbar sorgt die Premium-Blumenerde sowohl beim Topfen und Umtopfen von Zimmer-, Balkon- und Kübelpflanzen aber auch bei der Pflanzung im Gartenbeet für ein gesundes Wachstum und prachtvolle Blüten. Die einmalige Düngerkombination aus Premium-Startdünger, Langzeitdünger und extra Spurenelementdünger wirkt sofort und lang anhaltend. Die Pflanzen werden durch den besonders hohen und gut pflanzenverfügbaren Düngergehalt der Floragard Blumenerde bedarfsgerecht und pflanzenschonend bis zu 8 Wochen lang anhaltend mit allen Haupt- und Spurennährstoffen versorgt und zeigen von Anfang an ein kräftiges und gesundes Wachstum. Wertvoller Grünschnittkompost sorgt durch die Belebung der Erde für eine gesteigerte Vitalität und Widerstandskraft der Pflanzen. Wertvolle Nährstoffe aus dem Stoffkreislauf unterstützen nachhaltig das Pflanzenwachstum. Holzfasern aus regionaler Produktion sorgen für eine lockere und luftige Struktur der Erde. Sie verringern die Vernässungsgefahr und fördern ein gesundes Wurzelwachstum. Tonmineralien speichern Nährstoffe und stellen diese bedarfsgerecht der Pflanze zur Verfügung. Aqua plus garantiert eine einfache und schnelle Aufnahme und Verteilung des Gießwassers - selbst nach längerer Trockenphase. Das RAL-Gütezeichen ist ein Nachweis für die Qualität einer guten Blumenerde. Produkte mit dem RAL-Gütezeichen unterliegen regelmäßigen Kontrollen und Analysen durch die Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V. und bieten so eine hohe Produktsicherheit. Topfen und Umtopfen: Um Staunässe zu vermeiden, bedecken Sie das Abflussloch des Gefäßes mit einer Tonscherbe und geben Sie je nach Topfgröße eine 3-6 cm dicke Schicht Drainagematerial darüber, z.B. Floragard Tongranulat. Darauf eine erste Schicht Floragard Blumenerde einfüllen. Die Pflanzen sollten nach dem Umtopfen nicht wesentlich tiefer als zuvor im Topf stehen. Die Pflanze vorsichtig aus dem alten Gefäß lösen. Wenn möglich den Wurzelballen auflockern und kranke oder abgestorbene Pflanzenteile herausschneiden. Ist der Wurzelballen trocken, sollte dieser gewässert werden. Jetzt die Pflanze in das neue Gefäß einsetzen und von allen Seiten mit Floragard Blumenerde auffüllen und andrücken. Vorteilhaft ist ein Gießrand – je nach Topfgröße 1-2 cm. Die Erde nach dem Topfen oder Umtopfen angießen und in der Folgezeit gleichmäßig feucht halten. Pflanzen im Garten: Beim Pflanzen von Solitärgehölzen- oder Sträuchern sollte das Pflanzloch mindestens in der doppelten Größe des Wurzelballens ausgehoben werden. Wichtig ist ein tiefgründiges Lockern des Untergrundes z.B. mit einer Grabegabel. Der Bodenaushub sollte 1:1 mit der Floragard Blumenerde gemischt und in das Pflanzloch eingebracht werden. Das Pflanzgut sollte nach dem Pflanzvorgang nicht wesentlich tiefer in der Erde stehen als zuvor, um Fäulnis am Wurzelhals zu vermeiden. Bei großen Wurzelballen ist es vorteilhaft, wenn die in das Pflanzloch eingefüllte Erde vor dem Einsetzen des Ballens einen leichten Hügel bildet, damit ein guter Bodenschluss gewährleistet werden kann. Nach dem Ausrichten der Pflanze seitlich verfüllen, leicht antreten und mit überschüssigem Erdmaterial einen kleinen Wall um die Pflanze bilden – das verhindert in der Anwachszeit ein Wegfließen des Gießwassers und gewährleistet ein ausreichendes Einschlämmen des Pflanzgutes. Trockene Wurzelballen sollten vor dem Pflanzen ausreichend gewässert werden.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 30,6 kg, - Höhe: 36, - Länge: 58,5
4x20L
Menge 4x20L



Weitere Informationen:
Gewicht:
30,6 kg
Länge:
58,5
Breite:
38,5
Höhe:
36
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 20 l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.