Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teicherde 1x 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teicherde 1x 20L
Teicherde 1x 20L
Teicherde 1x 20L
Artikel-Nr.:
     400-2459312
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     116678
EAN/GTIN:
     4006398406901
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Teicherde 1x 20L


Die Floragard Wasserpflanzen- & Teicherde ist eine gebrauchs-fertige und extra schwere Spezial-Erde zur Bepflanzung von Pflanzkörben und Teichböden. Sie ist genau auf die Bedürfnisse Ihrer Seerosen und anderer anspruchsvollen Wasserpflanzen abgestimmt. Ferner wird die Algenvermehrung vermindert.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 17 kg, - Höhe: 15, - Länge: 58,5
1x20L




Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Länge:
58,5
Breite:
38,5
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 20 l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.