Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Hortensiendünger Endless Summer - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Hortensiendünger Endless Summer - blau
Premium-Hortensiendünger Endless Summer - blau
Premium-Hortensiendünger Endless Summer - blau
Premium-Hortensiendünger Endless Summer - blau
Artikel-Nr.:
     400-2459274
Hersteller:
     Floragard
Herst.-Nr.:
     114824
EAN/GTIN:
     4006398404891
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde

Premium-Hortensiendünger Endless Summer - blau


Strahlend blaue Blüten, den ganzen Sommer lang – die Endless Summer Erde ist ein lizensiertes Spitzenprodukt für Ihre Hortensien. Mit dieser gebrauchsfertigen Erde sorgen Sie gegen die schleichende Verfärbung der Blüten vor und lassen die prachtvollen Pflanzen in Kübeln, Töpfen oder im Beet langfristig erstrahlen. Die einmalige Rezeptur ist dabei ganz auf die Bedürfnisse von blauen Hortensien abgestimmt. Ausgesuchte Inhaltsstoffe sorgen für gesundes Pflanzenwachstum und beeindruckende Blütenpracht. Die hochwertigen Torfqualitäten geben der Erde eine ausgezeichnete Wasserhaltekraft und erleichtern insbesondere in den Sommermonaten die Wasserversorgung der Endless Summer Hortensien. Die besondere Zusammensetzung erhält langfristig das strahlend leuchtende Blau der Endless Summer Blüten. Ausgewogen dosierter Premium-Dünger unterstützt die Blütenbildung der Hortensien und sorgt für langfristig gesundes Wachstum der Pflanzen. Tongranulat verbessert die Luft- und Wasserführung in der Erde.Strahlend blaue Blüten, den ganzen Sommer lang – die Endless Summer Erde ist ein lizensiertes Spitzenprodukt für Ihre Hortensien. Mit dieser gebrauchsfertigen Erde sorgen Sie gegen die schleichende Verfärbung der Blüten vor und lassen die prachtvollen Pflanzen in Kübeln, Töpfen oder im Beet langfristig erstrahlen. Die einmalige Rezeptur ist dabei ganz auf die Bedürfnisse von blauen Hortensien abgestimmt. Ausgesuchte Inhaltsstoffe sorgen für gesundes Pflanzenwachstum und beeindruckende Blütenpracht. Die hochwertigen Torfqualitäten geben der Erde eine ausgezeichnete Wasserhaltekraft und erleichtern insbesondere in den Sommermonaten die Wasserversorgung der Endless Summer Hortensien. Die besondere Zusammensetzung erhält langfristig das strahlend leuchtende Blau der Endless Summer Blüten. Ausgewogen dosierter Premium-Dünger unterstützt die Blütenbildung der Hortensien und sorgt für langfristig gesundes Wachstum der Pflanzen. Tongranulat verbessert die Luft- und Wasserführung in der Erde.
- Breite: 38,5, - Gewicht: 21,4 kg, - Höhe: 8,5, - Länge: 58,5
3 Sack á 20L
Menge 3 Sack á 20L



Weitere Informationen:
Gewicht:
21,4 kg
Länge:
58,5
Breite:
38,5
Höhe:
8,5
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 20 l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Ausaaterde, Gemüseerde, Balkonerde, Bodenverbesserer, Anzuchterde, Universalerde, Kübelerde, Floragard, Hortnsienerde, Spezialerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.