| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2456252 Herst.-Nr.: T300807 EAN/GTIN: 4035300993819 |
| |
|
| | |
| Kugel-Auslaufventil abschließbar Kugel-Auslaufventil Messing, Matt verchromt, Mit Hebel, 360° drehbar, Abschließbar mit Vorhangschloß-Bügelstärke max. ø 6 mm, Inkl. Schlauchverschraubung, 1/2" AG, Schlauchverschraubung 3/4" IG, Tülle ø 14 mm - Gewicht: 0,24 kg Kugel-Auslaufvenil inkl. Schlauchverschraubung Ausführung 1/2" Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 4,11* | € 6,32* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,35* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|