Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accente Kaminofen Magna 3.0, 7,0kW, Stahl/Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accente Kaminofen Magna 3.0, 7,0kW, Stahl/Stahl, schwarz
Accente Kaminofen Magna 3.0, 7,0kW, Stahl/Stahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2453856
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     482059
EAN/GTIN:
     4251787405656
Suchbegriffe:
Festbrennstoff Heizgeräte
Kamin
Kamine
Kamine und Öfen

Accente Kaminofen Magna 3.0, 7,0kW, Stahl/Stahl, schwarz



- Breite: 48, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 65 kg, - Höhe: 98, - Länge: 35,5, - Material: Stahl/Stahl, - Produktart: Kaminofen
Ofen, 350mm Abgasstützeverlängerung mit Turbulator




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
65 kg
Material:
Stahl/Stahl
Länge:
35,5
Breite:
48
Höhe:
98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,11*
€ 503,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.