Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accente Kaminofen Slimline, 5,0kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accente Kaminofen Slimline, 5,0kW
Accente Kaminofen Slimline, 5,0kW
Artikel-Nr.:
     400-2453852
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     482063
EAN/GTIN:
     4251787400088
Suchbegriffe:
Festbrennstoff Heizgeräte
Kamin
Kamine
Kamine und Öfen

Accente Kaminofen Slimline, 5,0kW



- Breite: 34,5, - Farbe: schwarz/sandstein, - Gewicht: 95 kg, - Höhe: 99, - Länge: 43, - Produktart: Kaminofen
Kaminofen, Bedienungsanleitung, feuerfester Handschuh
Material Stahl/Sandstein



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/sandstein
Gewicht:
95 kg
Länge:
43
Breite:
34,5
Höhe:
99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,52*
€ 955,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,52*
€ 941,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,83*
€ 891,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,18*
€ 854,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,37*
€ 789,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.