Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accente Kaminofen Slimline, 5,0kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accente Kaminofen Slimline, 5,0kW
Accente Kaminofen Slimline, 5,0kW
Artikel-Nr.:
     400-2453851
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     482064
EAN/GTIN:
     4251787400071
Suchbegriffe:
Festbrennstoff Heizgeräte
Kamin
Kamine
Kamine und Öfen

Accente Kaminofen Slimline, 5,0kW



- Breite: 42,5, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 90 kg, - Höhe: 98,5, - Länge: 43, - Produktart: Kaminofen
Kaminofen, Bedienungsanleitung, feuerfester Handschuh
Material Stahl/Stahl



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
90 kg
Länge:
43
Breite:
42,5
Höhe:
98,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,41*
€ 739,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,65*
€ 735,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,66*
€ 696,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,78*
€ 668,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,45*
€ 614,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.