Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs- und Pflegemittel-Kit Care & Clean


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungs- und Pflegemittel-Kit Care & Clean
Reinigungs- und Pflegemittel-Kit Care & Clean
Artikel-Nr.:
     400-2453255
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     07825168602
EAN/GTIN:
     0886661596867
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl 500ml
kriechöl

Reinigungs- und Pflegemittel-Kit Care & Clean



Mit dem STIHL Care & Clean Kit FS reinigen und pflegen Sie Ihre STIHL Rasentrimmer, Motorsensen und Freischneider schnell und einfach. Dies ermöglicht Ihren Motorsensen eine lange Lebensdauer. Im STIHL Care & Clean Kit FS haben Sie die passenden Reinigungs- und Pflegemittel zusammen in einem Paket.



Damit können Sie Ihre Geräte von Verunreinigungen befreien und für die Lagerung konservieren. Zudem sollten Sie regelmäßig das Getriebe schmieren, um den Verschleiß zu minimieren. Für die Reinigung und Wartung Ihrer Motorsense oder Rasentrimmer empfehlen wir das Tragen von Arbeits- oder Schutzhandschuhen.



Sie sind von unseren STIHL Motorsensen und Rasentrimmer überzeugt und möchten diese passend reinigen sowie pflegen und dabei Geld sparen? Dann nutzen Sie unser Vorteilspaket für die Reinigung und Pflege von Motorsensen und Freischneidern. Zu diesem gehören:



  • 500 ml Varioclean: Der Spezialreiniger löst organische Verschmutzungen bereits beim Aufsprühen auf Sägeketten, Schienen, Messer und Maschinengehäuse. Die biologisch abbaubaren Tenside lösen Harz, Öle oder Grasflecken und können einfach mit Wasser abgewaschen werden.

  • 400 ml STIHL Multispray: Das transparente, geruchsneutrale Multispray bietet eine doppelte Wirkung. Als Multifunktionsöl überzeugt es durch seine gute Schmierung. Zudem löst es anhaftenden Schmutz und festsitzende Partikel. Außerdem hinterlässt es einen nicht aushärtenden Schutzfilm.

  • 80 g Superlub FS: Das Hochleistungsgetriebefett STIHL Superlub FS ist ideal für das schnell drehende Getriebe einer STIHL Motorsense. Auch in offenen Getriebeteilen verbleibt es auf Grund seines ausgezeichneten Haftvermögen und sorgt so für wenig Verschleiß.





Ausführung Freischneider Plus



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,515 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.