Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenabdeckung für Trampoline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenabdeckung für Trampoline
Regenabdeckung für Trampoline
Artikel-Nr.:
     400-2443216
Hersteller:
     BEST Sport
Herst.-Nr.:
     57192
EAN/GTIN:
     4009197571924
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

Regenabdeckung für Trampoline


Farbe: Schwarz Material: PE Besonders robuste Regenabdeckung 16 elastischen Haken, welche an der Sprungmatte eingehangen werden für eine sichere Fixierung der Abdeckung passend zu variante 57148 Trampolin 'Superstar Evolution' 366
- Breite: 45, - Gewicht: 1,4 kg, - Höhe: 45, - Länge: 7

Farbe schwarz
Durchmesser 426cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Länge:
7
Breite:
45
Höhe:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.