Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermia Kaminofen Magdeburg, 7,0kW, Stahl/Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermia Kaminofen Magdeburg, 7,0kW, Stahl/Stahl, grau
Thermia Kaminofen Magdeburg, 7,0kW, Stahl/Stahl, grau
Artikel-Nr.:
     400-2441419
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     482081
EAN/GTIN:
     4046805508323
Suchbegriffe:
Festbrennstoff Heizgeräte
Kamin
Kamine
Kamine und Öfen

Thermia Kaminofen Magdeburg, 7,0kW, Stahl/Stahl, grau



- Breite: 57,3, - Farbe: grau, - Gewicht: 112 kg, - Höhe: 113,3, - Länge: 46,5, - Material: Stahl/Stahl, - Produktart: Kaminofen
Kaminofen (ohne Bodenplatte, ohne Rauchrohr)




Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
112 kg
Material:
Stahl/Stahl
Länge:
46,5
Breite:
57,3
Höhe:
113,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 927,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,63*
€ 1.306,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,71*
€ 1.270,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,97*
€ 1.203,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,67*
€ 1.159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,14*
€ 1.103,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.