Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon Florenz 350 x 505 x 236cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon Florenz 350 x 505 x 236cm
Pavillon Florenz 350 x 505 x 236cm
Pavillon Florenz 350 x 505 x 236cm
Pavillon Florenz 350 x 505 x 236cm
Pavillon Florenz 350 x 505 x 236cm
Artikel-Nr.:
     400-2439967
Hersteller:
     Paragon Outdoor
Herst.-Nr.:
     ST05002
EAN/GTIN:
     0852580008330
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Pavillon Florenz 350 x 505 x 236cm


Aluminium Pavillon/Pergola mit verstellbarem Sonnensegel
Der hochmoderne Aluminium Pavillon FLORENZ mit integriertem Sonnensegel ist ein Highlight für jeden Garten!
Der Pavillon besteht aus einer rostresistenten Aluminiumkonstruktion: sehr stabil, wartungsfrei und langlebig.
Der Clou: Die täuschend echtwirkende dunkle Holzoptik verleiht dem Pavillon ein ausgesprochen edles Design und passt sich optisch in jeden Garten oder jede Terrasse
an.
Das integrierte Sonnensegel aus UV-beständigem Polyester & Nylon sorgt für angenehmen Schatten bei sommerlichen Temperaturen. Das Segel ist flexibel nutzbar und kann je nach Bedarf auf- oder zugezogen werden.
Die vier Standbeine werden mit Schrauben am Boden befestigt. Formschöne Kappen
verdecken die Schrauben und sorgen für einen ästhetischen Abschluss.
Der hochwertige Pavillon ist für das ganze Jahr konzipiert und kann bedenkenlos draußen überwintern. Wir empfehlen das Sonnensegel über die Wintermonate im Innenbereich aufzubewahren.
Der Aufbau ist unkompliziert und ohne großen Zeitaufwand mit 2 Personen binnen weniger Stunden durchführbar. Die verständliche und bebildere Anleitung unterstützt beim Aufbau. Es werden keine spezifischen Werkzeuge benötigt.
Als Untergrund empfehlen wir eine ebene Fläche aus Holz, Beton oder Pflastersteinen. Das Schraubenkit mit Bolzen zur Verankerung am Boden wird mitgeliefert.
- Breite: 505, - Gewicht: 100 kg, - Höhe: 236, - Länge: 350

Farbe cocoa



Weitere Informationen:
Gewicht:
100 kg
Länge:
350
Breite:
505
Höhe:
236
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, gartenpavillon, Aluminiumpavillon, Sommerpavillon, Paragon, Überdachung, Gartenlaube, Qualitätspavillon, Premiumpavillon, Gazebo, Unterstand, Pavilon, Partypavillon, Gartenüberdachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.535,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,46*
€ 2.029,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,30*
€ 1.980,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,97*
€ 1.882,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,53*
€ 1.849,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,43*
€ 1.827,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.