| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2434830 Herst.-Nr.: 115420 EAN/GTIN: 4006398405805 |
| |
|
| | |
| Universal Kakaoschalen Die Floragard Universal Kakaoschalen sind ein naturbelassener Bodenbelag zum Abdecken von Pflanzflächen und Gehölz- und Staudenbeeten. Durch die interessante Struktur bieten die angenehm duftenden Kakaoschalen kreative Gestaltungsmöglichkeiten für die nachhaltige Pflege und Verschönerung von Gärten oder Gräbern. Sie unterdrücken auf natürliche Weise lästigen Unkrautwuchs, bieten dem Boden Schutz vor Verschlämmung, Austrocknung und Erosion und minimieren aufwändiges Jäten. Der Boden bleibt gleichmäßig feucht und die Pflanzen müssen seltener gegossen werden. Die natürlichen Inhaltsstoffe der Kakaoschalen versorgen die umliegenden Pflanzen schonend mit Nährstoffen. Neuanpflanzungen wachsen besser und werden vor starken Temperaturschwankungen geschützt. Beste Voraussetzungen für ein gesundes Pflanzenwachstum. Unsere Gärtnertipps: Anwendung: Pflanzflächen und Beet sorgfältig von Unkraut befreien und mit Stickstoffdünger versorgen. Boden gleichmäßig auflockern und anschließend ca. 3-5 cm hohe Schicht Kakaoschalen auftragen. Unserer Gärtner-Geheimtipp: Eignet sich auch perfekt für die Grabgestalltung und verleiht ein edles Aussehen. - Breite: 53, - Gewicht: 28 kg, - Höhe: 9, - Länge: 93,5 3 Sack á 50L Menge 3 Sack á 50L Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28 kg | Länge: | 93,5 | Breite: | 53 | Höhe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 50l, balkonpflanzenerde, floragard blumenerde, Bodenbelag, abdecken, nachhaltig, Pflege, Dekoration, Verschönerung, Garten, Gräber, Blumen, Beete, duftend, Gartenbau |
| | |
| |