Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym Magnet mit Rundloch und Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym Magnet mit Rundloch und Schraube
Neodym Magnet mit Rundloch und Schraube
Artikel-Nr.:
     400-2431355
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY7100031
EAN/GTIN:
     4035300007240
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Neodym Magnet mit Rundloch und Schraube



- Maße: 40 x 40 mm
- Material: Neodym
- Oberfläche: verchromt
- max. Haftkraft 16 kg
- 2 x Befestigungsschrauben Edelstahl rostfrei
- Verpackungsinhalt: 1 Stück


Ausführung eckig
Größe 40x40mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,076 g
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, haft-magnet eckig, haft magnet, Neodym Quadermagnet mit Senkloch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,53*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 15,94*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.