Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2402516 Herst.-Nr.: 28861 EAN/GTIN: 4000870288610 |
| | |
|
| | |
| 1879 LED Birne Die Vintage Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 7,5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Selbst große Lampenschirme werden gleichmäßig ausgeleuchtet. Sie hat eine gemütliche goldene Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 1800K, - Fassungsart: E27, - Form: Birne, - Gewicht: 38 g, - Höhe: 106, - Leistung: 7,5W, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 350lm, - Spannung: 230V Farbton Rauchglas Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38 g | Höhe: | 106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel birnenform 2700k, birnenlampe, leuchtmittel e 27 7,5 w, LM-LED Spezial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,25* | € 11,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,99* | € 13,09* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,49* | € 13,76* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,46* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|