Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOKASHI Komposter Sensei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOKASHI Komposter Sensei
BOKASHI Komposter Sensei
BOKASHI Komposter Sensei
Artikel-Nr.:
     400-2398851
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     9001567202006
Suchbegriffe:
Komposter
juwel komposter
komposter

BOKASHI Komposter Sensei


Die Bioabfälle einer 4-köpfigen Familie können bis zu 4 Wochen ohne Entleerung vergoren werden. Der Fermentationsprozess erzeugt eine biologische Flüssigkeit (Komposttee), die in regelmäßigen Abständen leicht durch einen Ablasshahn entfernt werden kann, ideal zum Düngen von Pflanzen. Der Fermentationsprozess ist dank des eingebauten Aktivkohlefilters hygienisch und geruchlos. Durch die geschlossene Bauweise gibt es keine Belästigung durch Fliegen, da der Komposter geruchsfrei arbeitet.

Mit dem neuen, durchdachten Küchenkomposter lassen sich Bioabfälle einfach, sauber, geruchlos vergären und als Pflanzendünger im eigenen Zuhause verwerten.


- Breite: 28, - Gewicht: 2,322 kg, - Höhe: 47, - Länge: 28

Volumen 11 Liter



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,322 kg
Länge:
28
Breite:
28
Höhe:
47
Weitere Suchbegriffe: Bokashi Sensei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.