Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette Loma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichterkette Loma
Lichterkette Loma
Lichterkette Loma
Artikel-Nr.:
     400-2396978
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2019852
EAN/GTIN:
     4066076001118
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung

Lichterkette Loma



- Breite: 5, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 226 g, - Höhe: 8, - Länge: 230, - Material: Kunststoff, - Produktart: Elektroleuchte, - Serie: Somerhus





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
226 g
Material:
Kunststoff
Länge:
230
Breite:
5
Höhe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.