| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2396172 Herst.-Nr.: Trampolin 426-1 EAN/GTIN: 4009197571481 |
| |
|
| | |
| Trampolin Superstar Evolution 426 Trampolin 'Superstar Evolution' 426 cm x Höhe: 260 cm Inkl. Sicherheitsnetz und Aufbaumaterial Feuer verzinkter Stahlrahmen innen und außen (Ø 426 cm, Höhe: 80 cm) und 8 auswärts gebogene, gepolsterte Hauptstangen, Schaumstoffpolster Grau Gesamte Aufbauhöhe: 260 cm (Inkl. Sicherheitsnetz Höhe: 180 cm) 4 standfeste stabile 'W-Standfüße', Max. Benutzergewicht: 150 Kg 80 Federn, Gewebte Sprungmatte (PP), Extra breite und dicke Randabdeckung Reißfest und nylonverstärkt, Großer Sicherheitsabstand zu den Stangen L-Förmiger Sicherheitsreißverschluss Randabdeckung: Apple Green, Sicherheitsnetz: Schwarz, Reißverschluss: Weiß, Gebogene Netzstangen schaumstoffgepostert: Grau - Breite: 54, - Farbe: Apfelgrün/Grau, - Gewicht: 65 kg, - Höhe: 170, - Länge: 26 Durchmesser 426cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Apfelgrün/Grau | Gewicht: | 65 kg | Länge: | 26 | Breite: | 54 | Höhe: | 170 |
|
| | |
| | | |
| |