Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trampolin Superstar Evolution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trampolin Superstar Evolution
Trampolin Superstar Evolution
Artikel-Nr.:
     400-2396171
Hersteller:
     BEST Sport
Herst.-Nr.:
     Trampolin 305-1
EAN/GTIN:
     4009197571467
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

Trampolin Superstar Evolution


Springspaß für Groß und Klein


- Breite: 50, - Farbe: Apfelgrün/Grau, - Gewicht: 43 kg, - Größe: Ø 305 x H 256cm, - Höhe: 160, - Länge: 21

Durchmesser 305cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Apfelgrün/Grau
Gewicht:
43 kg
Länge:
21
Breite:
50
Höhe:
160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,48*
€ 462,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.