Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2389275 Herst.-Nr.: 93068 EAN/GTIN: 4000870930687 |
| | |
|
| | |
| VariFit LED Einbaupanel 3-Step-Dim Veluna rund Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 22 Watt sorgt für flächiges neutralweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen sich die Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 190 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden. Mit der integrierten 3-step-dim Funktion, kann es durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen gedimmt werden. Die Memory-Funktion merkt sich die zuletzt verwendete Stufe bis zum nächsten Einschalten. Die mögliche Einbautiefe ist abhängig von der gewählten Einbauöffnung: bei 68mm Einbauöffnung muss die Einbautiefe 55mm betragen, bei 90mm Einbauöffnung sind 30mm Einbautiefe nötig.Bei einem Bohrlochdurchmesser von 90 mm wird eine Hohlraumtiefe von 30 mm benötigt und bei einem Durchmesser von 68 mm eine Tiefe von 55 mm. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 4000K, - Gewicht: 431 g, - Höhe: 11597, - Lichtfarbe: Neutralweiß, - Material: Kunststoff, - Schutzart: IP44, - Spannung: 230V Einbau-Deckenlicht mit besonders flacher Bauweise Farbton Satin Größe 215mm Lichtfarbe Neutralweiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 431 g | Material: | Kunststoff | Höhe: | 11597 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, einbauleuchten paulmann 230v, einbauleuchte led, led panele rund, Panels EBL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,93* | € 41,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,79* | € 44,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,96* | € 45,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,44* | € 45,64* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,37* | € 56,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|