Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Renovierunsset mit Phasenprüfer, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Renovierunsset mit Phasenprüfer, 5-teilig
LED-Renovierunsset mit Phasenprüfer, 5-teilig
Artikel-Nr.:
     400-2382286
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     505247
EAN/GTIN:
     4058075505247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Renovierunsset mit Phasenprüfer, 5-teilig


5-teiliges Set - Ideal für Umzug oder Bau. Schnell Licht installieren ist mit diesem Set kein Problem mehr. Dieses Set enthält alles um mit Hilfe eine Deckenstromanschlusses unkompliziert Licht in den Raum zu schaffen.

Inhalt:
1x OSRAM LED Classic A60 8,5 W/827 E27
1x Spannungsprüfer
1x E27 Pendel mit Lüsterklemme max. 60 W, 230 V, 50 Hz
2x WAGO COMPACT - Verbindungsklemme

LED-Lampe mit guter Farbwiedergabe (Ra ≥ 80) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Nicht dimmbar. Sehr geringer Energieverbrauch. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).
- Breite: 60, - Gewicht: 29 g, - Höhe: 60, - Länge: 113, - Produktart: LED Lampe-SET
Leuchtmittel, 1x Spannungsprüfer, 1x E27 Pendel mit Lüsterklemme, 2x Wago compact-Verbindungsklemme




Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Länge:
113
Breite:
60
Höhe:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.