Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe Star Kolbenform A60 E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz matt nicht dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe Star Kolbenform A60 E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz matt nicht dim
LED-Lampe Star Kolbenform A60 E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz matt nicht dim
LED-Lampe Star Kolbenform A60 E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz matt nicht dim
LED-Lampe Star Kolbenform A60 E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz matt nicht dim
LED-Lampe Star Kolbenform A60 E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz matt nicht dim
Artikel-Nr.:
     400-2364657
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     112506
EAN/GTIN:
     4058075112506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe Star Kolbenform A60 E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz matt nicht dim


LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
- Ausführung: matt, - Breite: 60, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 2700K, - Fassungsart: E27, - Form: A-Form, - Gewicht: 29 g, - Höhe: 60, - IP-Schutzklasse: IP20, - Länge: 105, - Leistung: 7W, - Leuchtmittelform: Kolben, - Leuchtmitteltyp: Birnenform, - Lichtfarbe: warm weiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 806lm, - Material: Bleifreies Glas, - Produktart: LED Lampe, - Spannung: 220-240 V
1x Leuchtmittel
Leistung 6,5W
Ausführung matt


Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Material:
Bleifreies Glas
Länge:
105
Breite:
60
Höhe:
60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
9
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,81*
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,14*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.