Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2364656 Herst.-Nr.: 112261 EAN/GTIN: 4058075112261 |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe Star Kolbenform A60 E27 6,5W 806lm 2700K 60W-Ersatz Fil nicht dim LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R a: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. - Ausführung: klar, - Breite: 60, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 2700K, - Fassungsart: E27, - Form: A-Form, - Gewicht: 31 g, - Höhe: 60, - IP-Schutzklasse: IP20, - Länge: 105, - Leistung: 6.5W, - Leuchtmittelform: Kolben, - Leuchtmitteltyp: Birnenform, - Lichtfarbe: warm weiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 806lm, - Material: Bleifreies Glas, - Produktart: LED Lampe, - Spannung: 220-240 V 1x Leuchtmittel Leistung 6,5W Ausführung klar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 31 g | Material: | Bleifreies Glas | Länge: | 105 | Breite: | 60 | Höhe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, LED-lampe, LED Glühbirne, Klassisch, ClassicA, Classic A, Kolben, Bodenlampe, Abgehängt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,29* | € 5,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,73* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|