Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technikraum Holzpool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technikraum Holzpool
Technikraum Holzpool
Artikel-Nr.:
     400-2361485
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     787249
EAN/GTIN:
     3605217872494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpool
Massivholzpool

Technikraum Holzpool


Technikraum für Echtholzpools mit 143 cm Höhe
- Breite: 88, - Farbe: natur, - Gewicht: 72 kg, - Höhe: 143, - Länge: 100, - Material: Echtholz, - Produktart: Technikraum
Technikraum
Ausführung 143cm Höhe



Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
72 kg
Material:
Echtholz
Länge:
100
Breite:
88
Höhe:
143
Weitere Suchbegriffe: Technikraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,46*
€ 878,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,74*
€ 857,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,87*
€ 834,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,75*
€ 807,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,33*
€ 764,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.