Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensauger Reinigungssets SPA KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodensauger Reinigungssets SPA KIT
Bodensauger Reinigungssets SPA KIT
Bodensauger Reinigungssets SPA KIT
Bodensauger Reinigungssets SPA KIT
Bodensauger Reinigungssets SPA KIT
Bodensauger Reinigungssets SPA KIT
Artikel-Nr.:
     400-2361444
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KMSPA
EAN/GTIN:
     8412081264967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Bodensauger Reinigungssets SPA KIT


SPA Kit: Bürste + Reinigungsstange 3 Abschnitte + Kescher
- Breite: 10, - Gewicht: 0,628 kg, - Höhe: 37,5, - Länge: 23,5, - Produktart: SPA CAPS Kit
Bürste, Reinigungsstange 3 Abschnitte, Kescher




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,628 kg
Länge:
23,5
Breite:
10
Höhe:
37,5
Weitere Suchbegriffe: boden staubsauger, SPA CAPS Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.