Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Ventilator P14 (MP 100 TFN), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Ventilator P14 (MP 100 TFN), weiß
Premium Ventilator P14 (MP 100 TFN), weiß
Artikel-Nr.:
     400-2360938
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     322544
EAN/GTIN:
     4002644322544
Suchbegriffe:
Absaugventilator
Saugventilator
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator

Premium Ventilator P14 (MP 100 TFN), weiß


Der P14 kann vielseitig genutzt werden zum Schutz gegen Feuchteschäden in Küchen, Bädern, Keller, Garagen und Speicher. Mit Feuchteautomatik und optionaler Grundlüftung und Nachlauf.
Der P14 zeigt die aktuelle Raumlufttemperatur und Luftfeuchte an. Mit einem individuell einstellbaren Luftfeuchte-Schwellenwert zwischen 40-95% kann der P14 vollautomatisch feuchteregulierend betrieben werden.
In der Grundstufe leistet der P14 bis zu 36 m3/h und in der höchsten Stufe 115 m3/h auf bis über 3 m Leistungslänge.- Speziell für fensterlose Bäder
- Für Küche, Bad, Keller, Garage, Speicher
- Einstellbare Feuchteautomatik von 40–95 %
- Feuchte- und Temperaturanzeige in Glasfront
- Einstellbarer Nachlauf 0–15 Minuten
- Für Dauerbetrieb gegen Schimmel mit Grundlüftung bei 36 m3/h
- Alternativ manuell schaltbar
- Leistung 36–115 m³/h, bis 3,1 Meter Lüftungsleitung
- Verbrauch nur 4–8 Watt
- Sehr leise mit 11,5–26 dB(A) bei 3 m
- Breite: 175, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,822 kg, - Höhe: 137, - Länge: 200





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,822 kg
Länge:
200
Breite:
175
Höhe:
137
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, marley badlüfter, absaugventilator, Lüftung, Luft, Feuchte, Schimmel, Ventilator, Nachlauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.