Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Eck Pavillon Cannes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Eck Pavillon Cannes
4-Eck Pavillon Cannes
4-Eck Pavillon Cannes
4-Eck Pavillon Cannes
4-Eck Pavillon Cannes
Artikel-Nr.:
     400-2352952
Hersteller:
     Skan Holz
Herst.-Nr.:
     371761-11-31
EAN/GTIN:
     4018211006748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

4-Eck Pavillon Cannes


SKAN HOLZ Pavillon Cannes 2

• Außenmaße 439 x 439cm
• massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
• farblich behandelt in weiß
• Pfosten 12 x 12cm inklusive Aufschraubstützen
• gezapfte Pfosten-Pfetten-Verbindungen
• gekervte Sparren
• abgeschrägte Gratsparren
• 20 mm Dachschalung
• Dachschindeln als Zubehör erhältlich

Konstruktion
Die Konstruktion ist aus Leimholz gefertigt. Dieses besteht aus mehreren getrockneten, der Länge nach durch Keilzinkung verbundenen Lagen. Diese werden übereinander wetterfest verleimt. So entsteht ein tragfähiger Balken der gegenüber natürlich gewachsenem Holz verwindungsärmer ist und weniger zur Rissbildung neigt.

Farbliche Behandlung
Die farblich behandelten Teile des Bausatzes sind mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe behandelt. Diese schützt das Holz vor Bläuebefall, vor Schäden durch UV-Licht, vermindert das Quell- und Schwundverhalten und lässt trotzdem die Holzstruktur durchscheinen. Die Teile werden im Werk 2x allseitig mit Lasur geflutet und der Überschuss anschließend abgebürstet.

Sie können sofort nach der Anlieferung mit dem Aufbau beginnen, das lästige Grundieren und Streichen entfällt. Jedem Bausatz liegt eine Reparaturmenge Farbe, bzw. Lasur bei, diese nutzen Sie, um Beschädigungen bzw. montagenotwendige Schnitt- und Schraubstellen mindestens 2x zu behandeln.

Wenn Sie eine zusätzliche Veredelung der Oberfläche wünschen, schleifen Sie nach der Montage die sichtbaren Oberflächen leicht an und streichen diese mit hochwertiger Lasur bzw. Farbe. Nutzen Sie dazu unser optionales Farb- bzw. Lasursortiment. Abgedruckte Farbmuster sind nicht verbindlich, farbliche Abweichungen können auftreten. Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.

Dacheindeckung
Das Dach wird mit 20 mm starker Dachschalung zur Eindeckung mit Dachschindeln geliefert (Dachschindeln sind als Zubehör optional bestellbar).

Verankerung
Aufschraubstützen aus verzinktem Flachstahl inklusive Dübel zum Befestigen auf das bauseitig erstellte Fundament sind im Bausatz enthalten. Sie gewähren eine sichere Verbindung zum Untergrund.


- Maße: 439 x 439cm
Aufschraubstützen, Montagematerial, Aufbauanleitung
Farbe weiß
Größe 439x439 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
599 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.905,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.057,92*
€ 4.828,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.016,39*
€ 4.779,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.933,33*
€ 4.680,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.905,64*
€ 4.647,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.