Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter FREELEXO 750 LCD BT PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mähroboter FREELEXO 750 LCD BT PLUS
Mähroboter FREELEXO 750 LCD BT PLUS
Artikel-Nr.:
     400-2344562
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413981
EAN/GTIN:
     4006825655049
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter

Mähroboter FREELEXO 750 LCD BT PLUS


Der Mähroboter FREELEXO 750 LCD BT+ gehört zur Power X-Change-Familie, der 3, 0 Ah Lithium Ionen-Akku kann mit allen PXC-Geräten kombiniert werden. Der FREELEXO verfügt über eine Appsteuerung durch Bluetooth und ein intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display. Tagesgenau kann die Arbeitszeit programmiert und für die Nebenflächen ein eigenes Programm gestartet werden. Zudem ist der Multi-Zonen-/Spot-Mäher ausgerüstet mit einer Schnitthöhenverstellung von 20-60mm, einer PIN-Code-Diebstahlsicherung und mit Regen-, Stoß-, Kipp- und Hebesensoren, durch die er Steigungen bis 35% bewältigt. Die Rückkehr zur Ladestation mit ECO-Mode erfolgt bei Bedarf automatisch. Die Lieferung erfolgt inkl. Installationsequipment für 750m² Rasenfläche.

Merkmale
- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Appsteuerung durch Bluetooth - individuelle Mährobotersteuerung
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD Display
- Arbeitszeit tagesgenau programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- Regensensor
- ECOmode der Ladestation
- Multizonen-Mähen - für komplexe Gärten
- Spotmowing
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Inkl. Installationsequipment für 750m² Rasenfläche
- Inkl. 3, 0 Ah PXC Akku
- Begrenzungsdraht 175m
- Befestigungshaken 245 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.
- Akkukapazität: 3000 mAh, - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - App-Steuerung: Ja, - Arbeitsbreite: 18 cm, - Bluetoothfunktion: Ja, - Breite: 43, - Displayart: LCD Display, - Gewicht: 14,25 kg, - Hebesensor: Ja, - Höhe: 30,5, - Ladesystem: Ja, - Länge: 69, - Maximale Steigung in der Arbeitsfläche: 0,35, - Neigungssensor: Ja, - Programmierung der Mähzeiten: Ja, - Schnitthöhe: 20-60 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
14,25 kg
Länge:
69
Breite:
43
Höhe:
30,5
Weitere Suchbegriffe: Roboter, Rasenmäher, Freelexo, robotermäher, robo rasenmäher, Roboter Mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 718,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,79*
€ 855,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,49*
€ 849,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,70*
€ 819,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,52*
€ 722,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.