Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter FREELEXO 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mähroboter FREELEXO 350
Mähroboter FREELEXO 350
Artikel-Nr.:
     400-2344561
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413962
EAN/GTIN:
     4006825655100
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter

Mähroboter FREELEXO 350


Der Mähroboter FREELEXO 350 gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie, der in der Lieferung enthaltene 2, 0 Ah Power X-Change-Akku kann mit allen Geräten der Produktfamilie kombiniert werden. Der FREELEXO verfügt über ein intuitiv bedienbares Tastenfeld, eine Schnitthöhenverstellung von 20-60mm, eine Diebstahlsicherung durch PIN-Code sowie über Regen-, Stoß-, Kipp- und Hebesensoren, durch die er Steigungen bis 35% bewältigt. Die Arbeitszeit kann in 8 Stufen programmiert und für die Nebenflächen ein eigenständiges Programm gestartet werden. Die Einleitung des Ladevorgangs erfolgt bei Bedarf automatisch. Die Lieferung erfolgt inklusive Installationsequipment für 350m² Rasenfläche (110m Draht, 150x Haken, 3x Klingen, 4x Klemmen).

Merkmale
- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Arbeitszeit in 8 Stufen programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- Regensensor
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Inkl. Installationsequipment für 350m² Rasenfläche
- Inkl. 2, 0 Ah PXC Akku
- Begrenzungsdraht 115m
- Befestigungshaken 150 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.

- Akkukapazität: 2000 mAh, - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - App-Steuerung: Nein, - Arbeitsbreite: 18 cm, - Bluetoothfunktion: Nein, - Breite: 43, - Displayart: Tastenfeld, - Gewicht: 12,86 kg, - Hebesensor: Ja, - Höhe: 30,5, - Ladesystem: Ja, - Länge: 69, - Maximale Steigung in der Arbeitsfläche: 0,35, - Neigungssensor: Ja, - Programmierung der Mähzeiten: Ja, - Schnitthöhe: 20-60 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
12,86 kg
Länge:
69
Breite:
43
Höhe:
30,5
Weitere Suchbegriffe: Roboter, Rasenmäher, Freelexo, robotermäher, robo rasenmäher, Roboter Mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 543,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,94*
€ 647,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,51*
€ 645,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,29*
€ 626,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,77*
€ 601,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.