Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Grillschale Klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Grillschale Klein
Aluminium-Grillschale Klein
Artikel-Nr.:
     400-2341990
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8948H
EAN/GTIN:
     4046806128292
Suchbegriffe:
Alu-Grillpfanne
Alu-Grillschale
Aluminium-Grillpfanne
Aluminium-Grillschale

Aluminium-Grillschale Klein


Das 10er Set Aluminium-Grillschalen in der Größe von 14x12x4,5 cm eignet sich perfekt für kleines Grillgut wie Shrimps oder kleingeschnittenes Gemüse. Die Schalen sind hitzebeständig und recyclebar.
- Breite: 15, - Farbe: silber, - Gewicht: 0,051 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 12, - Material: Aluminium





Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,051 kg
Material:
Aluminium
Länge:
12
Breite:
15
Höhe:
4,5
Weitere Suchbegriffe: Einweggrillschale, alu grillschale, Grillschale, Tropfschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.