Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibc-Tank 800L Non-Un 1,00X1,20X1,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibc-Tank 800L Non-Un 1,00X1,20X1,00m
Ibc-Tank 800L Non-Un 1,00X1,20X1,00m
Artikel-Nr.:
     400-2336577
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     010286
EAN/GTIN:
     4047883116677
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter

Ibc-Tank 800L Non-Un 1,00X1,20X1,00m


Zum Sammeln von Regenwasser sowie dem Transport von ungefährlichen Flüssigkeiten geeignet, auf Kunststoff-Palette für einen einfachen und sicheren Transport.
- Breite: 120, - Höhe: 100, - Länge: 100, - Material: HDPE Kunststoff mit Stahlrohrrahmen
1 IBC-Wassertank 800 Liter




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Material:
HDPE Kunststoff mit Stahlrohrrahmen
Länge:
100
Breite:
120
Höhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Wassertechnik, Garten, Sammeln, Speichern, Bewässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,06*
€ 383,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.