| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2336095 Herst.-Nr.: 93775/76 EAN/GTIN: 4004353377105 |
| |
|
| | |
| Woodrow Dekorative Tischleuchte Die Tischleuchte Woodrow bereichert Wohn- und Schlafräume und eignet sich sowohl als Beleuchtungslösung für dunkle Ecken als auch als Dekoelement. Designt aus dem nachwachsenden und dadurch umweltfreundlichen Rohstoff Bambus erzeugen Sie mit dieser Leuchte eine gemütliche Wohnatmosphäre in jedem Wohnraum. Das natürliche Material hat eine besonders warme Ausstrahlung. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Durch den Schnurzwischenschalter kann die Tischleuchte mühelos geschaltet werden. Das Kabel ist etwa 2 Meter lang. Ausführung mit Füßen Farbe holz dunkel/schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,596 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |