Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARVES Regentonne "Arcado"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARVES Regentonne "Arcado"
ARVES Regentonne "Arcado"
Artikel-Nr.:
     400-2335667
Hersteller:
     Premier Tech
Herst.-Nr.:
     9000650
EAN/GTIN:
     4034193022309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regenfass

ARVES Regentonne "Arcado"


Diese Regentonne überzeugt durch ihre naturgetreue Nachbildung einer Natursteinsäule oder eines kleinen gemauerten Brunnen. Sie kann optional auch bepflanzt werden und passt sich dadurch harmonisch jeder Jahreszeit an. Der Zulauf ist seitlich an der Oberkante.

Die Wasserentnahme erfolgt über eine Öffnung an der Vorderseite. In das ¾“-Messinggewinde kann ein Wasserhahn eingedreht werden. Inklusive einer seitlichen Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung der Regentonne vor der Frostperiode oder für das Verbinden von zwei Tonnen.
- Farbe: granit, - Gewicht: 12 kg, - Höhe: 165, - Material: Polyethylen, - Produktart: Regentonne

Farbe granit
Fassungsvermögen 360l


Weitere Informationen:
Farbe:
granit
Gewicht:
12 kg
Material:
Polyethylen
Höhe:
165
Weitere Suchbegriffe: Design Regentonne, Arves, ARVÈS, ARVÉS, Arves Regensammler, Regensammler, Regenwasser nutzen, Wasserzapfsäule, Wasser speichern, Premier Tech, Premier Tech Water and Environment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,69*
€ 372,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.