Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3in1 WC-Papierhalter Comfort Stahl verchr.Breite 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3in1 WC-Papierhalter Comfort Stahl verchr.Breite 135 mm
3in1 WC-Papierhalter Comfort Stahl verchr.Breite 135 mm
Artikel-Nr.:
     400-2325576
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T340260
EAN/GTIN:
     4035300982707
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

3in1 WC-Papierhalter Comfort Stahl verchr.Breite 135 mm


Bestehend aus: WC-Papierhalter Comfort , Material: Stahl verchromt, Maße: Breite 135 mm, Halter, Material: ABS-Kunststoff verchromt, 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben, Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad, Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung, Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben, (Material Edelstahl) Maße: Außen ø 72 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,372 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.