Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrührer Hex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrührer Hex
Farbrührer Hex
Artikel-Nr.:
     400-2320813
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     49497215
EAN/GTIN:
     4009314972153
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
einhell farbrührer
farbrührer

Farbrührer Hex


Farb- und Mörtelrührer
- Antriebsart: -, - Anzahl Rührquierle: 1,0, - Breite: 10, - Gewicht: 0,62 kg, - Höhe: 10, - Länge: 60, - Leerlaufdrehzahl: -, - Leistung: -, - Maße Rührquirl: 100x600m, - max. Rührgutmenge in kg: 60 kg, - max. Rührkorbdurchmesser: -, - Netzspannung: -, - Werkzeugaufnahme: -





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,62 kg
Länge:
60
Breite:
10
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Farb- und Mörtelrührer, Farbrüher, Mörtelrührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,80*
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 21,22*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.