Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix Duo-Rollo mini, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix Duo-Rollo mini, weiß
Klemmfix Duo-Rollo mini, weiß
Klemmfix Duo-Rollo mini, weiß
Klemmfix Duo-Rollo mini, weiß
Klemmfix Duo-Rollo mini, weiß
Klemmfix Duo-Rollo mini, weiß
Artikel-Nr.:
     400-2312013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DRM.050.150.89
EAN/GTIN:
     4016318407574
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
faltrollo weiß

Klemmfix Duo-Rollo mini, weiß


Ein dezentes Druck-Motiv und die damit verbundenen spielerischen Variationen sind ein Hingucker in Sachen Fensterbekleidung. Den neuesten Trend in Sachen Licht-/Sicht- und Sonnenschutz bietet Ihnen dieses hochwertig verarbeitete Klemmfix Duo-Rollo mit unkomplizierter Klemmträger-Montage. Durch die 2 parallel verlaufenden Stoffbahnen, mit abwechselnd transparent und blickdicht gewebten Streifen sind dezent bedruckt. Sie können mit Hilfe des Kettenzuges das einfallende Licht ganz individuell einstellen. Dabei entstehen wundervolle verspielte Lichtvariationen. Im unteren Stoffbruch liegt eine dezente Metallbeschwerung, um die sich die Bahnen beliebig verschieben lassen. Die Bedienung erfolgt über eine Endloskette welche die zwei Stoffbahnen gegeneinander verschiebt. Dieser Kettenantrieb ist absolut wartungsarm und lange haltbar. Er kann wahlweise links oder rechts montiert werden.
Das Klemmfix Duo-Rollo (oder auch Doppelrollo genannt), ist für Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer oder Bad und Feuchträume geeignet. Die einfache Klemmträgermontage erfolgt mit dezenten Klemmträgern direkt auf den Fenster- oder Türrahmen.Durch die Klemmträgermontage vermeiden Sie Beschädigungen am Fenster, an der Wand bzw. an der Decke. Es müssen keine Löcher gebohrt werden und es ist auch kein weiteres Werkzeug notwendig! Das Klemmfix Duo-Rollo wird einfach mit Hilfe des Klemmträgers direkt auf den Fensterrahmen gehängt.
Eine Wand-/Deckenmontage mit einem Wandclip ist problemlos möglich. Clip für die Montage an Wand oder Decke bitte bei Bedarf zusätzlich mitbestellen (Auswahlmenü). Bitte beachten Sie, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Bestellbreite. Die Montagetiefe ist ca. 6 cm. Der Stoff ist aus 100 % Polyester, UV- und feuchtigkeitsbeständig, sehr pflegeleicht, feucht abwischbar oder auch mit einer weichen Bürste abzustauben. Bitte beachten Sie, dass immer zwei bis drei Umwicklungen auf der oberen Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Die angegebene Länge ist immer gewährleistet. Wird das Duo-Rollo aber komplett abgelassen, kann es vorkommen, dass sich der Stoff von der Welle löst.
Bitte denken Sie an die Sicherheit der Kinder. Sicherheitshinweise sind am Artikel, der Montageanleitung und der Verpackung angebracht.
- Breite: 50, - Länge: 150

Größe 50x150cm
Design Aster


Weitere Informationen:
Gewicht:
550,6
Länge:
150
Breite:
50
Weitere Suchbegriffe: Duo-Rollo, Rollo mini, Duo-Rollo mini, Klemmfix Duo-Rollo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.