Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechen mit Stiel 140cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechen mit Stiel 140cm
Rechen mit Stiel 140cm
Artikel-Nr.:
     400-2307833
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     MRG54312
EAN/GTIN:
     4046806120050
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
gartenharke

Rechen mit Stiel 140cm


Technischen Daten:
- mit 12 Zinken, pulverbeschichtet, mit lackiertem Kiefer-Stiel, Länge ca. 140 cm x Ø 28 mm
- Gewicht: 880g
- Gewicht: 880 g





Weitere Informationen:
Gewicht:
880 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.