| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2306088 Herst.-Nr.: T353306R EAN/GTIN: 4035300989874 |
| |
|
| | |
| Tassen-Geruchsverschluss, 2 Anschlüsse, flexibel 1/2x40/50 Rezyklat Spültisch-Tassen-Geruchverschluss Aus Recycling Kunststoff, Mit flexiblem Abgang 500 mm, 2 Maschinen-Ablaufanschlüssen, 1 1/2" IG, ø 40/50 mm Rezyklate ersetzen Kunststoff-Neugranulate Aus gebrauchten Verpackungen, die aus Wertstoffsammlungen stammen, lassen wir neue Produkte entstehen. Dabei sind die Materialeigenschaften nahezu gleichwertig wie bei Neugranulaten. Permanente Kontrollen gewährleisten eine konstante, gleichbleibende Qualität. Durch den Einsatz von Rezyklaten entstehen in der Fertigung 30% weniger Treibhausgase. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,38 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |