| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2305323 Herst.-Nr.: 29078 EAN/GTIN: 4006274290785 |
| |
|
| | |
| Polierschwamm konisch ť Profi-Polierschwämme von PROXXON. Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem stufenweisem Polieren. Technische Daten:- Zum Aufbringen der Polieremulsion - Ø 30 x 25 mm - 2 Stück - weich - Gewicht: 0,013 kg 2 Polierschwämme Durchmesser 30 mm Ausführung weich Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,013 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 6,46* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,30* | € 9,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,03* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|