| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2302443 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784755498 EAN/GTIN: 4317784755498 |
| |
|
| | |
| Aufsteckfräserdorn JISB6339AD A100 BT40- 40mm FORTIS Aufsteckfräsdorn •Aus legiertem Einsatzstahl •Mit stirnseitigen Kühlkanalbohrungen •Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief •Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² •Kegel DIN 254 •Kegelwinkel Toleranz AT3 •Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm •Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,01 mm •Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 •Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880 Zusätzlich mit vier Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen mit Werkzeugbefestigung nach DIN 2079. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,868 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, aufsteckfräserdorn jis b 6339 bt40, aufsteckdorn jis b 6339, Aufsteckdorn, Aufsteckfräserdorn, Kombi-Aufsteckfräserdorn, Aufsteckfräsdorn, Messerkopfaufnahme, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,87* | € 71,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,86* | € 71,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,76* | € 71,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,04* | € 72,09* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,80* | € 97,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|